Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ1892 Impedanz: 4 - 16 Ω Primärspannung: 100 V Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516104-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ1892
EAN/GTIN:
     4016138516104
Suchbegriffe:
Tonfrequenz-Überträger
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
100 V Tonfrequenz-Übertrager

100 V Tonfrequenz-Übertrager

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 46 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
elma TT
Typ (Hersteller-Typ):
IZ1892
Impedanz:
4 - 16 Ω
Primärspannung:
100 V
Weitere Suchbegriffe: impulstransformator, elma TT, IZ1892, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,42*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,43*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 26,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.