Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608633A32 Stichsägeblatt T 344 DP Precision for Wood, 3er-Pack 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514272-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A32
EAN/GTIN:
     3165140264150
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608633A32 Stichsägeblatt T 344 DP Precision for Wood, 3er-Pack 3 St.

Stichsägeblatt T 344 DP Precision for Wood, 3er-Pack

Precision for Wood

Das T 344 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) und einer großen Länge (152 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von bis zu 100 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 152, Zahnteilung [mm]: 4,0, Einsatzbereiche: dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Typ: T 344 DP

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 152 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch Accessories, 2608633A32, sägeblatt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,52*
€ 5,55*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,68*
4 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,76*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 5,96*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 0,93*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,10*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,25*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 5,88*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.