Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Drehzahl- und Leistungsregler DR-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513653-BP
Herst.-Nr.:
     700100
EAN/GTIN:
     4030072701068
Suchbegriffe:
Dimmer
Triac
dimmer induktiv
triac
IVT Drehzahl- und Leistungsregler DR-2000

Drehzahlregler DR-2000

Für induktive und ohmsche Lasten
Einstellbare Ausgangsspannung von 10–230 V
Phasenanschnittsteuerung
Softstart
Robustes Gehäuse
Schutzart IP40

Regeln Sie Ihre Elektrowerkzeuge im Beruf und Freizeitbereich bequem und individuell!
Mit diesem Regler haben Sie die Möglichkeit bei einer Vielzahl von Geräten die Drehzahl stufenlos und ruckfrei einzustellen. Nach dem Prinzip der Leistungsnachregelung erreichen Sie damit ein optimales und konstantes Drehmoment für Ihre Werkzeuge auch bei unterschiedlichen Lasten.
Somit eignet sich das Gerät hervorragend zum Betrieb von Bohrmaschinen, Schleifgeräten, Hand- und Stichsägen, Gewindeschneidern, Fräsen oder auch zum Dimmen von Scheinwerfern, Infrarotlampen und Heizungen.

Ausstattung:
Regelung: Phasenanschnittsteuerung · Netzkabel: 1,35 m.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP40

Weitere Informationen:
Hersteller:
IVT
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
IVT
Typ (Hersteller-Typ):
DR-2000
Regelbereich:
10 - 230 V/AC
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Gewicht:
1050 g
Produkt-Art:
Drehzahl- und Leistungsregler
Weitere Suchbegriffe: dimmer ivt, 4030072701068, IVT, 700100, DR-2000, Leistungsregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,42*
€ 90,28*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 90,29*
€ 3,50*
ab € 75,02*
€ 95,80*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 204,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MO-EL
76799N
ab € 148,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.