Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-512857-BP Herst.-Nr.: 2866598 EAN/GTIN: 4046356418522 |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact MINI-DC-UPS/12DC/4 Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)
Unterbrechungsfreie Stromversorgung MINI-DC-UPS/12DC/4
Umfangreiche Signalisierung Optimiertes Batteriemanagement Integrierte Zeitabschaltung
Die optimale Lösung bei Netzausfällen. Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) liefern Strom, auch wenn das Netz wegbleibt. Eine unterbrechungsfreie Lösung besteht aus drei Funktionseinheiten: Stromversorgung, elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher. Vorteile der MINI-DC-UPS: Platzsparend, da Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit im selben Gehäuse · Flexibel: Akkumodul mit 0.8 oder 1.3 Ah für 24 V DC oder 1.6 und 2.6 Ah für 12 V DC · Schnelle Installation: Vorgefertigte Steckbrücke spart Zeit und vermeidet Fehler beim Anschließen.
Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): extern 1.6/2.6 Ah · Anschlüsse (Details): Steckbare Schraubanschlüsse · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 16 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 10 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 4 A · Eingangsspannung (max.): 350 V/DC · Eingangsspannung (min.): 100 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC · Gewicht: 0.45 kg · Nennleistung (W): 48 W · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 107 mm · Schnittstellen: keine · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 1200 s
Weitere Informationen: | | Akku-Kapazität (Details): | extern 1.6/2.6 Ah | Abmessungen: | (B x H x T) 68 x 99 x 107 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 107 mm | Produktabmessung, Höhe: | 99 mm | Produktabmessung, Breite: | 68 mm | Überbrückungszeit bei Voll-Last: | 1200 s | Marke: | Phoenix Contact | Schnittstellen: | keine | Typ (Hersteller-Typ): | MINI-DC-UPS/12DC/4 | Eingangsspannung (max.): | 350 V/DC | Eingangsspannung (min.): | 100 V/DC | Nennleistung (W): | 48 W | Ausgangsspannung (max.): | 16 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 10 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anschlüsse (Details): | Steckbare Schraubanschlüsse | Ausgangsspannung (Details): | 12 V/DC | Ausgangsstrom (Details): | 4 A | Eingangsspannungs-Bereich: | 85 - 264 V/AC | Gewicht: | 0.45 kg | Produkt-Art: | Industrielle USV-Anlage (DIN Rail) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, din-schienen schaltnetzteil, 04046356418522, 4046356418522, Phoenix Contact, 2866598, MINI-DC-UPS/12DC/4 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,21* | € 202,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,40* | € 202,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,11* | € 209,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,57* | € 212,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,68* | € 297,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|