Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION CT10.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10 A 240 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512793-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CT10.241
EAN/GTIN:
     8754040014238
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
PULS DIMENSION CT10.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10 A 240 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil DIMENSION CT10.241

28 V/DC / 10 A
240 W
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 323 - 552 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Kostenoptimiertes Netzteil ohne Kompromiss in Qualität, Zuverlässigkeit, Baugröße und Leistungsreserven.

Ausstattung:
Zwei- oder Dreiphaseneingang · AC/DC Weitbereichseingang · 20% Leistungsreserve (Power Boost) · Justierbare Ausgangsspannung · Aktive Einschaltstrombegrenzung · Volle Leistung von -25 bis +60 °C · Große Schraubklemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 3 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (max.): 480 V/AC · Eingangsspannung (min.): 380 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 323 - 552 V/AC · Gewicht: 750 g · Leistung: 240 W · Netzteiltyp: DIN Rail Stromversorgung · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Temperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 124 x 117 mm
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
CT10.241
Typ (Hersteller-Typ):
DIMENSION CT10.241
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
3
Eingangsspannung (max.):
480 V/AC
Eingangsspannung (min.):
380 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
240 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemme
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Netzteiltyp:
DIN Rail Stromversorgung
Eingangsspannungs-Bereich:
323 - 552 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,75*
€ 179,20*
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 179,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,78*
€ 181,17*
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 162,92*
€ 188,16*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 211,18*
€ 244,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 63,53*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 166,84*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 240,09*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 169,55*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 41,30*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,56*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 7,91*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.