Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MiniLine ML100.200 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 4.2 A 100 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511289-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML100.200
EAN/GTIN:
     4016138425475
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS MiniLine ML100.200 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 4.2 A 100 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil MiniLine ML100.200

28 V/DC / 4.2 A
100 W
Eingang 2-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 380 - 480 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme

Das kompakte Gerät für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Das MiniLine-Netzteil ist besonders kompakt, sekundenschnell installiert und außerordentlich zuverlässig. Der Anteil kritischer Bauteile wurde konsequent reduziert, und es werden durchgängig nur hochwertige Materialien verwendet.

Ausstattung:
Federkraft-Anschlussklemmen · Robustes Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 2 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.2 A · Eingangsspannung (max.): 480 V/AC · Eingangsspannung (min.): 380 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 380 - 480 V/AC · Gewicht: 360 g · Leistung: 100 W · Netzteiltyp: DIN Rail Stromversorgung · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Temperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 75 x 103 mm
Produktabmessung, Tiefe:
103 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.2 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Herst.-Teilenr.:
ML100.200
Typ (Hersteller-Typ):
MiniLine ML100.200
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
2
Eingangsspannung (max.):
480 V/AC
Eingangsspannung (min.):
380 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4.2 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 W
Anschlüsse (Details):
Federkraftklemme
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4.2 A
Netzteiltyp:
DIN Rail Stromversorgung
Eingangsspannungs-Bereich:
380 - 480 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil puls, din-schienen schaltnetzteil, 0875404000747, PULS, ML100.200, MiniLine ML100.200, 670-0655
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 123,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,80*
€ 134,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,95*
€ 146,10*
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 178,36*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 171,00*
€ 198,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 66,12*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 168,76*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,80*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 171,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.