| |
|
| Artikel-Nr.: 102-510533-BP Herst.-Nr.: NGE200 EAN/GTIN: 4016138364859 |
| |
|
| | |
| Weiss Elektrotechnik NGE200 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 0 V,6 V/AC,15 V/AC,18 V/AC,21 V/AC,24 V/AC,27 V/AC,30 V/AC 200 VA,160 W 6.65 A
Experimentiertrafo NGE
Maximalleistung
Bei diesem Experimentiertrafo können durch einfaches Umstecken an den Ausgangsbuchsen 8 verschiedene Ausgangsspannungen abgenommen werden, sowohl im AC- als auch im DC-Bereich. Zusätzlich kann die Option "Ladeelko" dazugesteckt werden.
Ausstattung: Trafo + Gleichrichter + Elkos im Kunststoffgehäuse vergossen · Schutzklasse II · EN 61 558-1 · Absicherung durch Glasrohrfeinsicherung und selbsttätig rückstellenden Thermoschutz.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 6.65 A · Ausgangsspannung: 0 V,6 V/AC,15 V/AC,18 V/AC,21 V/AC,24 V/AC,27 V/AC,30 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 200 VA,160 W · Schutzklasse: II
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 0 V|ツ| 6 V/AC|ツ| 15 V/AC|ツ| 18 V/AC|ツ| 21 V/AC|ツ| 24 V/AC|ツ| 27 V/AC|ツ| 30 V/AC | Marke: | Weiss Elektrotechnik | Typ (Hersteller-Typ): | NGE200 | Eingangsspannung (num): | 230 V | Ausgangs-Strom: | 6.65 A | Ausgangsspannung: | 0 V | 6 V | 15 V | 18 V | 21 V | 24 V | 27 V | 30 V | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 200 VA | 160 VA | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Schutzklasse: | II | Produkt-Art: | Kompaktnetzteil Transformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |