Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik NGE200 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230V 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC, 18 V/AC, 21 V/AC, 24 V/AC, 27 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171767
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     NGE200
EAN/GTIN:
     4016138364859
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Weiss Elektrotechnik NGE200 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230V 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC, 18 V/AC, 21 V/AC, 24 V/AC, 27 V/AC

Maximalleistung

Bei diesem Experimentiertrafo können durch einfaches Umstecken an den Ausgangsbuchsen 8 verschiedene Ausgangsspannungen abgenommen werden, sowohl im AC- als auch im DC-Bereich. Zusätzlich kann die Option "Ladeelko" dazugesteckt werden.

Trafo + Gleichrichter + Elkos im Kunststoffgehäuse vergossen · Schutzklasse II · EN 61 558-1 · Absicherung durch Glasrohrfeinsicherung und selbsttätig rückstellenden Thermoschutz.

Kategorie: Kompaktnetzteil Transformator
Ausgangsspannung: 0 + 6 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 V/AC
Ausgangsstrom: 6.65 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: NGE200
Leistung (Details): 200 + 160 W
Produkt-Art: Kompaktnetzteil Transformator
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC, 18 V/AC, 21 V/AC, 24 V/AC, 27 V/AC, 30 V/AC
Schutzklasse: II
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: NGE200
EAN: 4016138364859
Ladezeit: Bei 5 Ah 1-2 Akkus 110 Min. Mit 4 Akkus 220 Min

Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo 160va, netztrafo, trafo 200va, Weiss Elektrotechnik, NGE200, stufentrafo, AC-netzteil, ac/ac netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 206,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 206,32*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 299,05*
€ 356,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.