Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509138-BP Herst.-Nr.: 2608636335 EAN/GTIN: 3165140309042 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608636335 Stichsägeblatt T 718 BF Metal-Sandwich, 3er-Pack 3 St.
Stichsägeblatt T 718 BF Metal-Sandwich, 3er-Pack
Das T 718 BF Flexible for Metal Sandwich Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Sandwichmaterialien konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch die erforderliche Flexibilität geboten werden, um Metall-Sandwich-Paneele zu schneiden. Das Blatt ist mit einer feinen Zahnteilung (2,0 mm) und einer großen Länge (180 mm) ausgestattet, um Sandwichmaterialien (bis 120 mm Dicke) zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 180, Zahnteilung [mm]: 2,0, Einsatzbereiche: Sandwichmaterialien (80 - 120 mm); für Kurven- und Winkelschnitte, Typ: T 718 BF
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,09* | € 9,59* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,11* | € 9,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,10* | € 10,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,18* | € 10,58* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,83* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 13,83* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|