Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt a 3 Stck T 718 BF Bosch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt a 3 Stck T 718 BF Bosch
Stichsägeblatt a 3 Stck T 718 BF Bosch
Stichsägeblatt a 3 Stck T 718 BF Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-111054
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636335
EAN/GTIN:
     3165140309042
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool


Einsatzbereich: Sandwichmaterialien.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Zahnteilung:
2 mm
Inhalt:
3 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608636335
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 27360140, BOSCH, Bosch, einzeln, für, Metall, QR5137347, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägeblätter
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 9,50*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 9,75*
1 Tag
28
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,22*
Lager 4012
28
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 10,66*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,19*
€ 10,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 8,08* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814670
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.