Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 180mm 2608636335


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 335 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 335 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 335 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 335 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     262-08133700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636335
EAN/GTIN:
     3165140309042
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt 180mm 2608636335
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Zahnabstand:
2 - 2 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 9,50*
Lager 262
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 9,75*
1 Tag
28
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,22*
1 Tag
28
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 10,66*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,19*
€ 10,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 8,08* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 48,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814670
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.