Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt AWG-0-10V Analogwertgebermodul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507917-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4016138787023
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Analogwertgeber

Analoge Ausgabe mit Hand/AUTO Umschaltung und Rückmeldung

Dieser Sollwertgeber steuert im Notfall durch Ausgabe eines analogen Signales von 0 - 10 V u.a. Ventile, Mischklappen oder Temperaturwerte. Über einen 2-stufigen Schalter wird das Modul in 2 Betriebsarten (Hand/Auto) gesteuert. Über die Stellung des potentialfreien Kontaktes S1/S2 erhölt man eine Aussage, ob das Modul sich im Hand oder AUTO-Betrieb befindet. Anwendung findet der Analogwertgeber u.a. in der Gebäudeautomation.
Schalterstellung "Hand": Der Sollwert wird durch das Poti frontseitig eingestellt. Das Signal liegt zwischen den Klemmen Y und A2.
Schalterstellung "AUTO": Der Sollwert wird ohne Veränderung über die Klemme Y an d die Klemme Yr durchverbunden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Analogwertgebermodul · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): AWG-0-10V · Weitere technische Daten: Ausführung: Mit Kippschalter (2-polig) und Rückmeldung · Eingangsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC · Ein-/Ausgangssignal: 0 - 10 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17 x 62 x 62 mm
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Appoldt
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
AWG-0-10V
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Analogwertgebermodul
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface-relais 24v, interface relais, appoldt halbleiterrelais, Appoldt, 3101, AWG-0-10V, interfacerelay
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,50*
€ 53,16*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 53,17*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 70,02*
€ 89,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.