Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 380 - 415 V/AC 1 Wechsler Finder 70.41.8.400.2030 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507910-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.41.8.400.2030
EAN/GTIN:
     8012823372228
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 380 - 415 V/AC 1 Wechsler Finder 70.41.8.400.2030 1 St.

Netzüberwachungsrelais 70.41.8.400.2030

Multifunktional mit Sicherheitslogik - öffnet den Kontakt beim Erkennen eines Fehlers. Bedienelemente frontseitig einstellbar. Farbige LED-Statusanzeige. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 415 V/AC · Betriebsspannung min.: 380 V/AC · Funktionen (Relais): 3-Phasen-Netzüberwachung,N-Leiter-Überwachung (wählbar),Über-/Unterspannungsbereich (Überspannung + Unterspannung),Phasenausfall,Phasenfolge,Phasenasymmetrie,N-Leiterunterbrechung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Messbereich (max.): 480 V/AC · Messbereich (min.): 300 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Einschalt-Strom: 10 A · Einschalt-Verzögerung: 1 s · Ausschalt-Verzögerung: 0.5 - 60 s · Spannungs-Festigkeit: (Versorgung/Kontakte) 4 kV, (offene Kontakte) 1000 V/AC · Schaltleistung AC1: 1500 VA · Schaltleistung AC15: 500 VA · 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V): 0,185 kW

Hinweis:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
3-Phasen-Netzüberwachung | N-Leiter-Überwachung (wählbar) | Über-/Unterspannungsbereich (Überspannung + Unterspannung) | Phasenausfall | Phasenfolge | Phasenasymmetrie | N-Leiterunterbrechung
Typ (Hersteller-Typ):
70.41.8.400.2030
Messbereich (max.):
480 V/AC
Messbereich (min.):
300 V/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Betriebsspannung min.:
380 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
380 - 415 V/AC
Betriebsspannung max.:
415 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
UKCA-konform:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,79*
€ 65,93*
€ 5,95*
ab € 55,20*
€ 65,95*
€ 5,46*
ab € 58,80*
€ 70,27*
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 70,39*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.