Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Überwachungsrelais 380 - 415 V/AC 1 Wechsler 70.41.8.400.2030 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74097
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.41.8.400.2030
EAN/GTIN:
     8012823372228
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Multifunktional mit Sicherheitslogik - öffnet den Kontakt beim Erkennen eines Fehlers. Bedienelemente frontseitig einstellbar. Farbige LED-Statusanzeige. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.
Hinweise:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Typ:
70.41.8.400.2030
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Betriebsspannung max.:
415 V/AC
Betriebsspannung min.:
380 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Betriebsspannungsbereich:
380 - 415 V/AC
Einschalt-Strom:
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Funktionen:
3-Phasen-Netzüberwachung + N-Leiter-Überwachung (wählbar) + Über-/Unterspannungsbereich (Ü
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Messbereich (max.):
480 V/AC
Messbereich (min.):
300 V/AC
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,57*
€ 65,85*
€ 5,95*
ab € 54,97*
€ 65,87*
€ 5,46*
ab € 59,06*
€ 70,18*
Frei Haus
ab € 59,91*
€ 70,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,37*
€ 70,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.