| |
|
| Artikel-Nr.: 102-507810-BP Herst.-Nr.: SA1E-LPP3-2M-SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Idec Laser-Reflexions-Lichtschranke SA1E-LPP3-2M-SET SA1E-LPP3-2M-SET Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 St.
Laser-Lichtschranke SA1E-L
Mit der Laser-Lichtschranke SA1E-L können sehr kleine Objekte in schnellsten Prozessen detektiert werden. Dies wird durch den besonders kleinen Laserstrahl und die extrem kurze Ansprechzeit von nur 250 µs erreicht. Das Ausrichten der optischen Achse wird durch den parallel zur Gehäuseachse austretenden und sichtbaren roten Laserstrahl vereinfacht, was bei der Installation Zeit spart. Die Betriebsart Hell- oder Dunkelschaltend wird mittels eines Schalters am Gerät eingestellt und der PNP-Transistorausgang kann bis zu 100 mA bei 30 V/DC schalten. Mit dem Potentiometer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 250 µs · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 10.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Befestigung: 2 x Gewinde M3
Lieferumfang: Reflektor (51 x 72 mm).
Hinweis: Zulassungen: UL-Zulassung. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 19.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 32.7 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.8 mm | Marke: | Idec | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken): | Polarisationsfilter | Ausgänge (Sensoren): | PNP | Typ (Hersteller-Typ): | SA1E-LPP3-2M-SET | Reichweite max. (im Freifeld): | 10 m | Ansprechzeit: | 250 µs | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 30 V/DC | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Laser-Reflexions-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |