Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Niveau-Bodensensor für Überwachungsrelais 1 St. 072.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507531-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     072.11
EAN/GTIN:
     8012823348506
Suchbegriffe:
Industrierelais
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Wassermelder
Finder Niveau-Bodensensor für Überwachungsrelais 1 St. 072.11

Niveau-Bodensensor

Sensor zur Erkennung von Kondensat unter Öl, einer Leckage oder einer Fussboden-Überflutung. Passend für Niveau-Überwachungsrelais Serie 72.01/72.11.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.5 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Weitere technische Daten: Elektroden-Material: Edelstahl (AISI 316L) · Leitungslänge: (Sonde/Relais, Kapazität 100 nF/km) 200 m · Flüssigkeitstemperatur: +100 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 32 x 26.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.5 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Finder
Typ (Hersteller-Typ):
072.11
Produkt-Art:
Niveau-Bodensensor für Überwachungsrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wassersensor, Überwachungsrelais, finder niveau-überwachungsrelais, industrierelais finder, industrierelais, 8012823348506, Finder, 072.11, 776-1604
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,21*
€ 15,33*
1
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 16,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 16,30*
1
€ 5,46*
ab € 12,58*
€ 16,71*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.