Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, 4-polig, Ith=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060912
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XHI22
EAN/GTIN:
     4015082773779
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner) Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Schließer/Öffner: 2/2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM32-XHI22
Ident Code:
277377
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
38
€ 4,98*
ab € 6,81*
€ 9,05*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 8,41*
€ 11,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,39*
€ 11,16*
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 13,46*
1 Tag
67
€ 6,40*
ab € 10,38*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,09*
Zubehör
Eaton
276549 DILM7-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
276555 DILM7-10(42V50/60HZ)
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
277020 DILM17-10(RDC130)
ab € 72,81*
Zubehör
Eaton
277128 DILM25-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 50,17*
Zubehör
Eaton
277259 DILM32-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 75,19*
Zubehör
Eaton
277256 DILM32-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 75,44*
Zubehör
Eaton
276971 DILMP20(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 34,03*
Zubehör
Eaton
277005 DILM17-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 36,12*
Zubehör
Eaton
277131 DILM25-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 46,87*
Zubehör
Eaton
277249 DILM32-10(240V50HZ)
ab € 74,95*
Zubehör
Eaton
276566 DILM7-10(48VDC)
ab € 28,59*
Zubehör
Eaton
276986 DILMP20(48VDC)
ab € 41,43*
Zubehör
Eaton
290058
ab € 28,37*
Zubehör
Eaton
276694
ab € 20,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.