Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 18 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507254-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277036
EAN/GTIN:
     4015082770365
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 18 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 18 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 7.5 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP00 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 5000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP00
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM17-01(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
18 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
7.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,47*
€ 49,20*
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 40,70*
€ 49,20*
€ 4,00*
ab € 43,44*
€ 52,55*
2 Tage
70
€ 6,40*
ab € 44,26*
€ 53,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 84,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,84*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,83*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,46*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,06*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,24*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,50*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,51*
Zubehör
Eaton
281138
ab € 14,18*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,22*
Zubehör
Eaton
281149
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.