Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.81.0.024.0060 Koppelrelais 24 V/DC, 24 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506918-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.81.0.024.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Finder 39.81.0.024.0060 Koppelrelais 24 V/DC,24 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Zeitrelais MasterTIMER 39.81 (EMR)

Schmales Zeitrelais mit 8 Zeitfunktionen und 4 Zeitbereiche, einstellbar über DIP-Schalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 26.4 V/DC,26.4 V/AC · Ansprechspannung (min.): 19.2 V/DC,19.2 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
39.81.0.024.0060
Nennspannung:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
26.4 V/DC
Ansprechspannung (min.):
19.2 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Relaismodul, Zeitrelais, finder koppelrelais 24v, industrierelais finder, industrierelais 24v, 02050001389701, 2050001389701, Finder, 39.81.0.024.0060
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 18,74*
10
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 18,78*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 20,86*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,85*
€ 21,10*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 33,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,03*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,96*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.