Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.41.0.024.5060 Koppelrelais 24 V/DC, 24 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506914-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.41.0.024.5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 39.41.0.024.5060 Koppelrelais 24 V/DC,24 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Koppelrelais MasterINPUT 39.41 (EMR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit EMR-Ausgang. Zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang. Aktor-Anschlüsse am selben Koppelrelais-Ausgang mit einfacher Leitungszuordnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 26.4 V/DC,26.4 V/AC · Ansprechspannung (min.): 19.2 V/DC,19.2 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
39.41.0.024.5060
Nennspannung:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
26.4 V/DC
Ansprechspannung (min.):
19.2 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 11,05*
10
€ 5,46*
ab € 9,881*
€ 11,311*
10
Frei Haus
ab € 10,276*
€ 11,766*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 11,90*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,04*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,55*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.