Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Dämmerungsschalter 1 St. 10.61.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 10 - 10 lx 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506031-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.61.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823349152
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
finder dämmerungsschalter
Finder Dämmerungsschalter 1 St. 10.61.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 10 - 10 lx 1 Schließer

Dämmerungsschalter Kompaktbauart, Serie 10.61.8.230.0000

Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert. Befestigung an Wänden, Masten und auf Außen- und Straßenmasten. Schaltschwelle fest eingestellt auf 10 lx.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einschalt-Strom: 120 A · Empfindlichkeit Licht (max.): 10 lx · Empfindlichkeit Licht (min.): 10 lx · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Schaltleistung (max.): 3700 VA · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Einschaltstrom (Referenz): < 5 ms · Empfindlichkeit Licht: fest eingestellt

Hinweis:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Empfindlichkeit Licht:
10 - 10 lx
Marke:
Finder
Schutzart:
IP54
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
10.61.8.230.0000
Empfindlichkeit Licht (max.):
10 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
10 lx
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Einschalt-Strom:
120 A
Schaltleistung (max.):
3700 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8012823349152, Finder, 10.61.8.230.0000, 711-4819
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 29,90*
1
€ 5,46*
ab € 24,74*
€ 32,67*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 34,75*
1
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 34,75*
Lager 102
90
1
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.