| |
|
| Artikel-Nr.: 102-505756-BP Herst.-Nr.: MSEX204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagewinkel für EX20
Mit dem Montagewinkel können die Sensoren schnell und sicher befestigt werden.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Passend für Sensoren: Panasonic Serie EX20 · Produkt-Art: Montagewinkel · Typ (Hersteller-Typ): MSEX204 · Weitere technische Daten: Ausführung: vertikal
Hinweis: Für Einweg-Lichtschranken bitte 2 Montagewinkel mitbestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Panasonic | Passend für Sensoren: | Panasonic Serie EX20 | Typ (Hersteller-Typ): | MSEX204 | Produkt-Art: | Montagewinkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,84* | € 5,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,86* | € 7,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,01* | € 10,67* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,76* | € 11,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,12* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|