Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichttaster EX22APN EX22APN Seitentyp hellschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505753-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX22APN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Panasonic Reflexions-Lichttaster EX22APN EX22APN Seitentyp hellschaltend 1 St.

Lichttaster, Serie EX20

Lichttaster in kleiner Bauform mit einer Reichweite von 160 mm. Rotlicht Sende-LED erleichtert Justage.
Integrierte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Seitentyp · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 8.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 160 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 8.2 x 12.3 x 22 mm
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Breite:
8.2 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel, offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend
Ausführung (Sensoren):
Seitentyp
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
EX22APN
Reichweite max. (im Freifeld):
160 mm
Ansprechzeit:
0.5 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, 02050001122940, Panasonic, EX22APN, lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,09*
€ 92,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,47*
€ 92,47*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 103,11*
€ 5,95*
ab € 89,25*
€ 106,14*
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 107,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSEX204
€ 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.