| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755894 Herst.-Nr.: EX22APN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Lichtschranke EX20-Serie
Lichttaster in kleiner Bauform mit einer Reichweite von 160 mm. Rotlicht Sende-LED erleichtert Justage. Integrierte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung. Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Ausstattung: Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.
Technische Daten: Anschluss: Kabel 2 m Ansprechzeit: 0.5 ms Ausführung: Lichttaster Hell-EIN Ausgang (Ampere): PNP Transistor 50 mA Betriebsspannung: 12 - 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 8.2 mm Produktabmessung, Höhe: 22 mm Reichweite: 160 mm Schutzart: IP67 Sendertyp: LED rot Typ: EX22APN Umgebungs-Temperatur: -25 - +55 °C
Lieferumfang: Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.
Hinweis: Zulassungen: UL.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, lichtschranke ip67, ex22apn, panasonic, reflexionslichttaster, seitentyp, hellschaltend, v/dc, lichtschranke, ex20serie, hellein, reichweite, reflexions, ex20, serie, hell |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,05* | € 94,09* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,07* | € 94,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 76,21* | € 100,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,45* | € 100,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 106,76* | € 126,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|