Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Induktiver Näherungsschalter 12 x 7,1 mm PNP GX-H12A-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505728-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-H12A-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Panasonic Induktiver Näherungsschalter 12 x 7,1 mm PNP GX-H12A-P

Induktiver Näherungsschalter, Serie GX

Induktiver Näherungsschalter in Flachbauweise zur berührungslosen Erkennung metallischer Objekte. Schmutzunempfindlich. Hohe Schutzart: IP68 – Öl- und wasserbeständig. Eingesetzte Metallbuchse in der Montagebohrung ermöglicht eine stabile Befestigung (M3).
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Integrierter Verstärker · LED-Anzeige Schaltzustand.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Toptyp · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): 12 x 7,1 mm · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 27.4 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schaltabstand (max.): 4 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27.4 x 12 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
27.4 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP68
Baugröße (Sensoren):
12 x 7|ツ|1 mm
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ausführung (Sensoren):
Toptyp
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
GX-H12A-P
Schaltabstand (max.):
4 mm
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Typ:
GX-H12A-P
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 36,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,40*
€ 36,69*
€ 6,90*
ab € 27,97*
€ 37,30*
€ 5,90*
ab € 24,81*
€ 38,79*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.