Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M18 nicht bündig PNP ISS 218MM/4NO-20N-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505655-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M18 nicht bündig PNP ISS 218MM/4NO-20N-S12

Induktiver Näherungssensor Serie IS

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 48.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 2000 Hz · Schaltabstand (max.): 20 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 76 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 48.5 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
48.5 mm
Marke:
Leuze Electronic
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
ISS 218MM/4NO-20N-S12
Schaltabstand (max.):
20 mm
Schalt-Frequenz:
2000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
ISS 218MM/4NO-20N-S12
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
76 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Leuze Electronic, 50109710, ISS 218MM/4NO-20N-S12, induktiver näherungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,70*
€ 91,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,80*
€ 95,19*
€ 5,46*
ab € 91,53*
€ 104,41*
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 107,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 162,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,38*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.