Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais 8951160000-1 0.1 A Schaltspannung (max.): 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505465-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951160000-1
EAN/GTIN:
     4064161262994
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
weidmüller halbleiterrelais
halbleiterrelais
Weidmüller Halbleiterrelais 8951160000-1 0.1 A Schaltspannung (max.): 230 V/AC 1 St.

Solid-State-Relais

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Dauerstrom (max.): 0.1 A · Gewicht: 19 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 0.1 A · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 79.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltleistung (max.): 40 mW · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 5 V/DC · Steuerspannung (min.): 5 V/DC · Steuerstrom (max.): 7.8 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: Nein
Einschaltverzögerung: ≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung: < 12 ms
Spannungsfall bei max. Last: < 1,8 V
Leckstrom: < 1 mA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 4 V / 1.25 V DC
Schutzschaltung: Varistor, Verpolungsschutz
Lastkategorie: AC1
Schutzschaltung Lastseite: Varistor, RC-Glied
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 10 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
79.4 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Steuerspannungs-Bereich:
5 - 5 V/DC
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
TOP 5VDC/230VAC 0|ツ|1A
Dauerstrom (max.):
0.1 A
Steuerstrom (max.):
7.8 mA
Steuerspannung (max.):
5 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
0.1 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Schaltleistung (max.):
40 mW
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
19 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 2050001049766, Weidmüller, 8951160000-1, TOP 5VDC/230VAC 0, 1A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 37,88*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 37,89*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 55,08*
€ 72,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.