Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais 8950960000-1 0.5 A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505460-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950960000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
weidmüller halbleiterrelais
halbleiterrelais
Weidmüller Halbleiterrelais 8950960000-1 0.5 A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.

Solid-State-Relais

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Dauerstrom (max.): 0.5 A · Gewicht: 19.3 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 0.5 A · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 79.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltleistung (max.): 40 mW · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 5 V/DC · Steuerspannung (min.): 5 V/DC · Steuerstrom (max.): 7.7 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 20 µs
Ausschaltverzögerung: < 200 µs
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 4 V / 1.25 V DC
Schutzschaltung: Varistor, Verpolungsschutz
Lastkategorie: DC1
Schutzschaltung Lastseite: Freilaufdiode
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 200 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
79.4 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Steuerspannungs-Bereich:
5 - 5 V/DC
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
TOP 5VDC/48VDC 0|ツ|5A
Dauerstrom (max.):
0.5 A
Steuerstrom (max.):
7.7 mA
Steuerspannung (max.):
5 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Schaltleistung (max.):
40 mW
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
19.3 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 2050001049728, Weidmüller, 8950960000-1, TOP 5VDC/48VDC 0, 5A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 22,80*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,82*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 45,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.