Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKR13ARAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 0.8 A 80 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505370-BP
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     75308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Secatec MKR13ARAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC,250 V/AC 0.8 A 80 VA

Reed-Magnetschalter, PG9-Verschraubung

Schlanke, zylindrische Bauform mit einem Durchmesser von nur 1,3 cm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Schaltleistung (max.): 80 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.8 A · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele · Schutzart: IP67

Hinweis:
Der Reedschalter ist nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet, da der der maximal zulässige Strom oft beim Ein-/Ausschaltvorgang überschritten wird. Bitte dafür ein zusätzliches Koppelrelais mit Schutzbeschaltung verwenden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 103 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Marke:
Secatec
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
MKR13ARAK
Schaltstrom (max.):
0.8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/DC
Schaltleistung (max.):
80 VA
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, 02050001057884, Secatec, 75308, MKR13ARAK, aufzugschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,91*
€ 34,56*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 34,58*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 52,63*
€ 69,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,28*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.