Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKR13ARAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 0.8A 80 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secatec
Secatec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166457
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     S73247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
secatec reedkontakt
reedkontakt
Secatec MKR13ARAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 0.8A 80 VA

Schlanke, zylindrische Bauform mit einem Durchmesser von nur 1,3 cm.

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: MKR13ARAK
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 0.8 A
Max. Schaltleistung: 80 VA
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 1.00 m
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13 mm
Produkt-Art: Reed-Kontakt
Länge (Tiefe): 103 mm
Schaltstrom: 0.8 A
Hersteller-Nr.: 75308
EAN: - - - - - - - - -
Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele
Schutzart: IP67

Weitere Suchbegriffe: Secatec, 75308, MKR13ARAK, aufzugschalter, aufzugs-schalter, aufzugsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.