Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKR13XUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 1 A 60 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505364-BP
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     71424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Secatec MKR13XUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC,250 V/AC 1 A 60 VA

Reed-Magnetschalter, ATEX-zertifiziert

ATEX-zertifizierter Reed-Sensor im stabilen Gehäuse. Zulassung (ATEX) II 2 G EX mb II T6, KEMA 02ATEX1288 X, (IECEx) Ex mb II T6, IECEx KEM 08.0009X.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schaltleistung (max.): 60 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele

Hinweis:
Der Reedschalter ist nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet, da der maximal zulässige Strom oft beim Ein-/Ausschaltvorgang überschritten wird. Bitte dafür ein zusätzliches Koppelrelais mit Schutzbeschaltung verwenden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
Secatec
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
MKR13XUAK
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
250 V/DC
Schaltleistung (max.):
60 VA
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, 02050001057846, Secatec, 71424, MKR13XUAK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,03*
€ 39,05*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 39,06*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 59,77*
€ 77,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,33*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,63*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.