Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKR13XUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 1A 60 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secatec
Secatec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167351
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     S73281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
secatec reedkontakt
reedkontakt
Secatec MKR13XUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 1A 60 VA

ATEX-zertifizierter Reed-Sensor im stabilen Gehäuse. Zulassung (ATEX) II 2 G EX mb II T6, KEMA 02ATEX1288 X, (IECEx) Ex mb II T6, IECEx KEM 08.0009X.

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: MKR13XUAK
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 1 A
Max. Schaltleistung: 60 VA
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 1.00 m
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22 mm
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Reed-Kontakt
Hersteller-Nr.: 71424
EAN: - - - - - - - - -
Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele

Weitere Suchbegriffe: Secatec, 71424, MKR13XUAK, reed kontakt, reed-kontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.