Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DMO063 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505082-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DMO063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DMO063 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.

Elektronisches Mini-SIP Lastrelais DMO063

Relais im Epoxyd-Gehäuse im gängigen 2,54 mm/0,10" Rastermaß mit optisch getrenntem MOSFET-Ausgang.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 mm · Produktabmessung, Länge: 24.1 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · Schaltspannung (min.): 0 V/DC · Steuerspannung (max.): 10 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 100 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
5.1 mm
Produktabmessung, Länge:
24.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 10 V/DC
Marke:
Crydom
Typ (Hersteller-Typ):
DMO063
Steuerspannung (max.):
10 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Stoß-Strom (max.):
100 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltspannung (min.):
0 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DMO063, 291-2466, sip lastrelais, print lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,96*
€ 38,13*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 38,15*
3
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 46,82*
7 Tage
39
1
€ 6,99*
ab € 53,34*
€ 70,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.