Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais ASO241 1.5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505072-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     ASO241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais ASO241 1.5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches Mini-SIP Print-Lastrelais ASO-Serie

Sehr kleines Lastrelais im SIP-Gehäuse mit optisch getrenntem SCR-Ausgang. Besonders gut zum Schalten von starken induktiven Lasten geeignet wie beispielsweise Magnete. Typische Anwendungen sind Pumpen, Automaten, Sicherheits-Systeme usw.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 mm · Produktabmessung, Länge: 24.1 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 10 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 120 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Zulassungen UL, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
5.1 mm
Produktabmessung, Länge:
24.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 10 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
ASO241
Steuerspannung (max.):
10 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
1.5 A
Stoß-Strom (max.):
120 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, ASO241, 218-1909, sip lastrelais, print lastrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.