| |
|
| Artikel-Nr.: 102-504899-BP Herst.-Nr.: AQW210EH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PhotoMOS-Relais, Serie AQW (EH)
Zweikanal PhotoMOS-Relais im kompakten DIP-Gehäuse. Anwendung: Telekommunikation, Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik, Ein- und Ausgabemodule, Fernwartungssysteme.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Polzahl: 8 · Produkt-Art: PhotoMOS-Relais · R(on) (max.): 25 Ω · Schaltspannung (max.): 350 V/DC,350 V/AC · Schaltstrom (max.): 120 mA · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AQW210EH · Verlustleistung: 850 mW
Hinweis: Zulassungen: UL, CSA, BSI. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Panasonic | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktart (LOV): | 2 Schließer | Gehäuseart (Halbleiter): | DIP-8 | Typ (Hersteller-Typ): | AQW210EH | Polzahl: | 8 | Verlustleistung: | 850 mW | R(on) (max.): | 25 Ω | Schaltstrom (max.): | 120 mA | Schaltspannung (max.): | 350 V/DC | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | PhotoMOS-Relais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,89* | € 9,58* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 9,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,60* | € 10,23* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,11* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|