Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) T0347RAAAA T0347RAAAA Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501614-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     T0347RAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 16a
sicherungshalter
Arcolectric (Bulgin Ltd.) T0347RAAAA T0347RAAAA Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 16 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter 6.3 x 32 mm

Schraubverschlusskappe, Verdrehschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Sicherungen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 6.3 x 32 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Anzahl Sicherungen:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 6.3 x 32 mm
Typ (Hersteller-Typ):
T0347RAAAA
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Arcolectric (Bulgin Ltd.), T0347RAAAA, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,60*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 8,16*
Lager 102
2463
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.