Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTF/80A PTF/80A Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm, Feinsicherung 6.3 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501262-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PTF/80A
EAN/GTIN:
     4016138047677
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
PTF/80A PTF/80A Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm,Feinsicherung 6.3 x 32 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter "2 in 1"

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sicherungen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm,Feinsicherung 6.3 x 32 mm · Weitere technische Daten: Isolierkörper: PA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Anzahl Sicherungen:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm | Feinsicherung 6.3 x 32 mm
Typ (Hersteller-Typ):
PTF/80A
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTF/80A, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,68*
Lager 102
8810
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,70*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 4,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.