Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G50 Micro-Getriebemotor G 50 Metallzahnräder 1:50 30 - 40 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498903-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G50
EAN/GTIN:
     4037373823338
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
G50 Micro-Getriebemotor G 50 Metallzahnräder 1:50 30 - 40 U/min

Mikrogetriebe mit Metallzahnräder 1:50

Tuning für Modellautos

Kleinste Abmessungen bei maximaler Kraft. Diese Getriebe eignen sich nicht nur für den 1:87 Modellbau, sondern auch für deutlich größere Maßstäbe. Unterschiedliche Untersetzungsvariaten ermöglichen passende Drehgeschwindigkeiten für alle erdenklichen Applikationen. Die Zahnräder aus Metall sorgen für maximale Funktionsdauer bei extremsten Belastungen. Betriebsspannung 0,3 - 6 V/DC.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 3 mm · Achs-Länge: 7 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 50 · Baugröße: Universell · Drehzahl (max.): 40 U/min · Drehzahl (min.): 30 U/min · Gewicht: 8 g · Material: Metall · Micro-Getriebe-Besonderheiten: Metallzahnräder · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Spannung (max.): 6 V/DC · Spannung (min.): 0.3 V/DC · Untersetzung: 1:50

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 10 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Drehzahl-Bereich:
30 - 40 U/min
Untersetzung:
1:50
Material:
Metall
Micro-Getriebe-Besonderheiten:
Metallzahnräder
Bauart (Micro-Modellbau):
G 50
Baugröße:
Universell
Achs-Durchmesser:
3 mm
Drehzahl (min.):
30 U/min
Spannung (max.):
6 V/DC
Spannung (min.):
0.3 V/DC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Untersetzung (Details):
1:50
Achs-Länge:
7 mm
Drehzahl (max.):
40 U/min
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Micro-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 6v dc-motor, getriebemotor, 4037373823338, G50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,78*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,79*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 21,79*
€ 28,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.