Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607001177 Heißklebesticks 11 mm 200 mm Grau 500 g 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492741-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001177
EAN/GTIN:
     3165140048422
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch Accessories 2607001177 Heißklebesticks 11 mm 200 mm Grau 500 g 500 g

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau

Dieser Klebestick macht elastische, trotzdem zähe Verbindungen. Der Klebstoff ist grau, wodurch er perfekt für Kabelschellen und den Elektrobereich geeignet ist. Außerdem ist er für PVC und Teppich geeignet. Dieser Stick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ist perfekt für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten. Er ist geeignet für alle Klebepistolenmarken, einschließlich Bosch, Black+Decker, Bostik, Bu¨hnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel und Uhu. Durchmesser mm: 11, Länge mm: 200, Gewicht g: 500

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Grau · Material-Eignung: Holz,Karton,Metall · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Bosch Accessories
Farbe:
grau
Material-Eignung:
Holz | Karton | Metall
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
1
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 13,70*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 13,96*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,83*
€ 14,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 14,67*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0338* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,52*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 90,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.