Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-491484-BP Herst.-Nr.: 1418-20 EAN/GTIN: 4078500141802 |
| |
|
| | |
| GARDENA 1418-20 25 mm 7 m 1 Zoll 1 St. Grau Saugschlauch
Sauggarnitur 7 m
Vakuumfester Spiralschlauch. Anschlussbereit. Mit Saugfilter und Rückflussstopp. Länge 7 m. Durchm. 25 mm (1"). Für Pumpen mit 33,3 mm (G 1")-Außengewinde.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Länge: 7 m · Schlauch-Durchmesser: 1 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 7 m | Marke: | GARDENA | Farbe: | grau | Schlauch-Durchmesser: | 1 Zoll | Schlauch-Innen-Ø: | 25 mm | Produkt-Art: | Saugschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, gardena sauggarnitur 7 m, spiralband, ansauggarnitur 7 m, 4078500141802, GARDENA, 1418-20, garten-pumpe, saug-schlauch |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,59* | € 47,67* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 40,66* | € 50,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 40,99* | € 51,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 41,74* | € 54,53* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,80* | € 62,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|