Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10K006 000 12 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486718-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10K006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 6polig
Amphenol C016 10K006 000 12 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Kabelstecker abgewinkelt C16-1 eco/mate-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 12.5 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 12.5 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 10K006 000 12
Typ (Hersteller-Typ):
C016 10K006 000 12
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, C016 10K006 000 12, 696-1608, ecomate, eco mate
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 10,99*
10 Tage
nicht lagernd
250
€ 25,00*
ab € 11,20*
€ 12,84*
3 Tage
223
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 13,76*
1
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 14,11*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 12
ab € 4,42*
Zubehör
Amphenol
C016 10F006 000 12
ab € 6,07*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,15*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,27*
Zubehör
Amphenol
VN0101600111
ab € 0,25*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 58,09*
Zubehör
Amphenol
C016 10G006 000 12
ab € 2,86*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.