Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 790202209 Schaltdraht LiYv0(StLi)Y 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486460-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     790202209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
Kabeltronik 790202209 Schaltdraht LiYv0(StLi)Y 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware

LiYv0(StLi)Y Verdrahtungsleitung, geschirmt

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: LiYv0(StLi)Y · Leiteraufbau: 7 x 0.20 mm · Material (Details): Cu-Litze, vz · Max. Liefermenge am Stück: 700 m · Meterware: Ja · Nennspannung U0: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYv0(StLi)Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
790202209
Typ (Hersteller-Typ):
790202209
Material (Details):
Cu-Litze|ツ| vz
Außen-Durchmesser:
3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
700 m
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.20 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht schwarz, schaltdraht, Kabeltronik, 790202209, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,93*
Lager 102
404
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,37*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,38*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,10*
€ 17,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.