Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 790202209 Schaltdraht LiYv0(StLi)Y 2 x 0.22mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68187
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     790202209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
790202209
Material (Details):
Cu-Litze, vz
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.20 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
700 m
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
LiYv0(StLi)Y
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
2 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht schwarz, schaltdraht, Kabeltronik, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,40*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,59*
1 Tag
424
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,36*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 16,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.