Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-479712-BP Herst.-Nr.: 77889 EAN/GTIN: 4006209778890 |
| |
|
| | |
| Fischer UX 6 x 35 R Universaldübel 35 mm 6 mm 77889 50 St.
Universaldübel
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Polyamid. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Ausstattung: Dübel hält in allen Baustoffen · Dübel verspreizt in Vollbaustoffen · Optimale Schraubenführung · Verknotet in Lochsteinen und hinter Gipskartonplatten.
Technische Daten: Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben-Ø: 4.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 35 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Marke: | Fischer | Material: | Polyamid | Schrauben-Ø: | 4.5 mm | Produkt-Art: | Universaldübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer nylondübel 6x35, fischer spanplattenschraube, spanplattenschraube 6x35, Fischer, 77889, UX 6 x 35 R |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0689* | € 0,0985* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0694* | € 0,0995* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,07114* | € 0,10154* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0722* | € 0,1034* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|