Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Produktbild zu FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Anwendungsbild zu FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Symbol zu FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Symbol zu FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Symbol zu FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
LOGO zu FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Artikel-Nr.:
     3145-104460207
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77889
EAN/GTIN:
     4006209778890
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
FISCHER UX 6x 35 R Universaldübel Nylon grau mit Rand

Geeignet für Gipskarton, Vollmauerwerk, Lochziegel und Beton.
Die Anwendungsgebiete des Universaldübels UX sind fast grenzenlos: Wandregale, leichte Hängeschränke, Gardinenschienen, Sockelleisten, Elektroschalter, Kabelkanäle, Lampen, Kabelschellen, Handtuchhalter, Spiegel, Spiegelschränke, Seifenschalen, Waschtische und vieles mehr lassen sich mit diesem Dübel perfekt befestigen.

Produktvorteile:
  • Universelles Funktionsprinzip erlaubt sicheren Einsatz in fast allen Baustoffen
  • Schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung
  • Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
  • Geringer Eindrehmoment und hoher Festdrehmoment - der erste Universaldübel der "richtig" zieht
  • Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben von 3 bis 12 mm
  • Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube- eine optimale Durchsteckmontage

Geeignet für:
Beton, Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein, Porenbeton, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziege

Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
Bohrlochtiefe mind.:
45 mm
d:
6 mm
Farbe:
grau
Form:
UXR
L:
35 mm
Material:
Nylon
Schrauben:
4 - 5 mm
Ausführung:
mit Rand
Marke:
Fischer
Größe:
6x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer nylondübel 6x35, fischer spanplattenschraube, spanplattenschraube 6x35, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlwanddübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0686*
€ 0,0992*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0695*
€ 0,1002*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07134*
€ 0,10244*
Lager 3145
3750
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0728*
€ 0,1044*
9 Tage
828
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0763*
€ 0,1101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.