Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FU 8 x 50 Universaldübel 50 mm 8 mm 53264 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-479213-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     53264
EAN/GTIN:
     4006209532645
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Fischer FU 8 x 50 Universaldübel 50 mm 8 mm 53264 50 St.

Universaldübel

Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Polyamid gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.

Ausstattung:
Dübelrand verhindert Tieferrutschen · Knickspreizung bei Platten-und Hohlbaustoffen · Sicherer Halt in fast allen Baustoffen · Verdrehsicherung gegen Mitdrehen · Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Beton,Hochlochziegel,Hohlblockstein · Material: Polyamid,Stahl · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Hochlochziegel | Hohlblockstein
Material:
Polyamid
Schrauben-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Universaldübel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8650
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1326*
€ 0,1796*
7 Tage
2672
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,24*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,465*
€ 6,405*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,02*
€ 6,78*
Lager 102
49
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 13,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.