Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WIREFOX 4 1212156 Automatische Abisolierzange 0.1 bis 4 mm² 0.3 bis 2.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468996-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212156
EAN/GTIN:
     4046356454421
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Phoenix Contact WIREFOX 4 1212156 Automatische Abisolierzange 0.1 bis 4 mm² 0.3 bis 2.4 mm

WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 2.4 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.3 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.1 mm² · Geeignet für: Leiter mit Gummi-Isolation,Leiter mit Silikon-Isolation · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.1 bis 4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.3 bis 2.4 mm
Marke:
Phoenix Contact
Geeignet für:
Leiter mit Gummi-Isolation | Leiter mit Silikon-Isolation
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.1 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
2.4 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.3 mm
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisolierzange, 4046356454421, Phoenix Contact, 1212156, WIREFOX 4, 803-4477
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,09*
€ 69,21*
€ 5,00*
ab € 55,19*
€ 69,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,73*
€ 69,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,43*
€ 71,83*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 92,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 31,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 31,68*
Zubehör
Phoenix
1200285
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.