Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 5493000 Lochsäge 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468543-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5493000
EAN/GTIN:
     4006885549302
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 100 mm
lochsäge
Wolfcraft 5493000 Lochsäge 100 mm 1 St.

Lochsäge

Ausstattung:
Speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich · Material: BiM

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 40 mm · Bohrloch-Durchmesser: 100 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Holz,Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 6 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 40 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Lieferumfang:
Inklusive: 1 Zentrierbohrer HSS, ø 6 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material (Bohrer):
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Holz | Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskantschaft
Bohrloch-Durchmesser:
100 mm
Arbeits-Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, 4006885549302, Wolfcraft, 5493000, Lochkreissäge, bohraufsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 26,83*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 26,84*
€ 6,90*
ab € 19,39*
€ 28,01*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 29,59*
€ 40,56*
€ 3,50*
ab € 41,75*
€ 56,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5462000
ab € 5,30*
Zubehör
Wolfcraft
5463000
ab € 5,30*
Zubehör
Wolfcraft
5464000
ab € 5,32*
Zubehör
Wolfcraft
5465000
ab € 6,89*
Zubehör
Wolfcraft
5470000
ab € 6,21*
Zubehör
Wolfcraft
5474000
ab € 9,09*
Zubehör
Wolfcraft
5475000
ab € 10,43*
Zubehör
Wolfcraft
5476000
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.