Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5462000 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5462000 Lochsäge Bohrer
wolfcraft GmbH 5462000 Lochsäge Bohrer
wolfcraft GmbH 5462000 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33065842
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5462000
EAN/GTIN:
     4006885546202
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss bi-metall lochsäge 20 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Nicht-eisenhaltiges Metall, Gipskarton, Kunststoff, Sperrholz, Holz
Anzahl
1
Produktfarbe
Rot
Material
Bimetallisch
Zahnmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Sechskantschaft
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 20mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5463000
ab € 5,38*
Zubehör
Wolfcraft
5464000
ab € 5,30*
Zubehör
Wolfcraft
5465000
ab € 6,76*
Zubehör
Wolfcraft
5470000
ab € 6,52*
Zubehör
Wolfcraft
5472000
ab € 7,86*
Zubehör
Wolfcraft
5474000
ab € 8,73*
Zubehör
Wolfcraft
5475000
ab € 12,55*
Zubehör
Wolfcraft
5493000
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.