Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 5474000 Lochsäge 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468524-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5474000
EAN/GTIN:
     4006885547407
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
Wolfcraft 5474000 Lochsäge 68 mm 1 St.

Lochsäge

Ausstattung:
Speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich · Material: BiM · Für Holz, Sperrholz, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Gipskartonplatten

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 40 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Holz,Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 6 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 40 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Lieferumfang:
Inklusive: 1 Zentrierbohrer HSS, ø 6 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material (Bohrer):
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Holz | Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskantschaft
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Arbeits-Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, 4006885547407, Wolfcraft, 5474000, Lochkreissäge, bohraufsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 14,46*
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 18,63*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,10*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 25,16*
€ 3,50*
ab € 26,96*
€ 36,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5462000
ab € 5,30*
Zubehör
Wolfcraft
5463000
ab € 5,40*
Zubehör
Wolfcraft
5464000
ab € 5,32*
Zubehör
Wolfcraft
5465000
ab € 6,87*
Zubehör
Wolfcraft
5470000
ab € 6,22*
Zubehör
Wolfcraft
5472000
ab € 8,19*
Zubehör
Wolfcraft
5475000
ab € 10,44*
Zubehör
Wolfcraft
5476000
ab € 21,86*
Zubehör
Wolfcraft
5492000
ab € 27,09*
Zubehör
Wolfcraft
5493000
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.